リンテックコマース
リンテックコマースの 内装工事関連
リンテックコマースの 建築・内装工具
壁紙かんたんセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35170994
品番
T-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット
カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います
スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います
ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途
壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容
ローラー、カッターガイド、カッター
注意
※紙で手を切らないよう注意
※用途以外に使用しないでください。