リンテックコマース
リンテックコマースの 刷毛(ハケ)
リンテックコマースの のり用刷毛
PC糊バケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35171125
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
障子貼りの必需品
糊用平バケ
障子紙・ふすま紙の貼り替えで糊をつける際に使用します。
刷毛幅(mm)
30
幅(mm)
90
全長(mm)
145
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
注意
※のみこまない
※用途以外に使用しないでください。