ペット壁保護シート 強粘着タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35171143 品番 PETP-01M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。
わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。
貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。
表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。
やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。

材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム 耐熱温度(℃)60 サイズM 縦(cm)92 横(cm)100 用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
注意
※裏紙はすべりやすいので注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする