マイティーSローラー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35171157 品番 17771 150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

泡の発生が少なく、手軽に使用できる万能タイプ
低価格でコストパフォーマンスに優れている

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)5 ローラーサイズ(mm)150 ローラーサイズ(inch)6 質量(g)15 用途ローラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性環境型塗料対応(溶剤系含む) 生地の種類ウーブン
注意
※一般塗料用ローラーです。塗料用以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35171141
2020-07-02
用途:
塗装作業

申し訳ありませんがダメです。もちろん当方専門職としてのレビューですので、それを前提に参考にしてください。
毛は抜ける、ローラーマークは悪い、軸が歪んでる。
粗面ならまだしも、毛丈的に平滑面使用を考え使ってみましたが、もう頼めません

対象商品:
35171157
2014-12-01
用途:
プラスティック部品の塗装

毛抜けも少なく使いやすいです。
何度も洗浄して使っていると若干毛抜けが出るので1日で使えきれば
全く問題なく使用できます。

対象商品:
35171141
2015-04-04
用途:
塗装作業

スムーズに転がらない。仕上げ塗装には苦労する。10本も買ってしまって後悔してます。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする