曜日別特売
HA-5521 かべ・ふすま紙 はりはり君 リンテックコマース 35171283

HA-5521 かべ・ふすま紙 はりはり君 リンテックコマース 35171283
HA-5521 かべ・ふすま紙 はりはり君 リンテックコマース 35171283

かべ・ふすま紙 はりはり君

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
ブラッシュ
内容量1枚注文コード35171283品番HA-5521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

かべ・ふすま!和室・洋室どっちにも貼れる!
切手のように水でのりをもどして貼るタイプのかべ・ふすま紙です。
壁紙としても貼りつけることができます。

ブラッシュ材質表面材:抄合壁紙原紙 裏面の糊:ポリビニールアルコール系 家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合縦(cm)92横(cm)185
注意
※水が足りない場合はうまく貼れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35171308
2021-07-06
用途: ふすまの張替え
その他業種

まだ、ふすまに貼ることはできていませんが、無事到着しました。ものはしっかりしてそうなので時間ができたら作業したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする