お部屋のリフォーム用壁紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35171335 品番No.720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!
「のり増量」で貼りやすくなりました。
「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。
次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。

用途壁紙の貼り替え 材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系 タイプ防カビタイプ 縦(cm)93 横(cm)500
注意
※天井には貼れません。
※貼れない面:壁紙(はがせば貼れます)
※土壁・砂壁、綿壁、風呂場・屋外、センイ壁、プリント合板、塗装面
※(塗装面・プリント合板は「下地直しシーラー」が必要です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする