曜日別特売
HKSY-0102 表面丈夫 キズに強い壁紙 リンテックコマース 35171369

HKSY-0102 表面丈夫 キズに強い壁紙 リンテックコマース 35171369
HKSY-0102 表面丈夫 キズに強い壁紙 リンテックコマース 35171369

表面丈夫 キズに強い壁紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード35171369品番HKSY-0102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!
壁紙工業会認定「表面強化壁紙性能規定」判定基準3級に相当する表面丈夫な壁紙です。
「のり増量」で貼りやすくなりました。
「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。
次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
貼れる面:ベニヤ板、しっくい壁、古い壁紙をはがした面、せっこうボード。

用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 接着剤:ポリビニールアルコール系縦(cm)92横(cm)100
注意
※天井には貼れません。
※貼れない面:壁紙(はがせば貼れます)
※土壁・砂壁、綿壁、風呂場・屋外、センイ壁、プリント合板、塗装面
※(塗装面・プリント合板は「下地直しシーラー」が必要です。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする