曜日別特売
MD-15R-M-200N マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ 35171473

MD-15R-M-200N マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ 35171473
MD-15R-M-200N マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ 35171473
MD-15R-M-200N マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ 35171473

マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源(V)単相200ポンプサイズ15注文コード35171473品番MD-15R-M-200N
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。

ねじ径
(吸込/吐出)G3/4
(ユニオン)13mm
ねじ口径吸込/吐出:G3/4(オネジ)、ユニオン:13A定格出力(W)(50Hz/60Hz)10/10電源(V)単相200最大揚程(m)(50/60Hz)2.4/3.4最大吐出量(L/min)(50/60Hz)16/19液温範囲(℃)0~80質量(kg)1.6タイプ標準タイプ寸法L(mm)179寸法H(mm)114消費電力(W)26/31寸法d(mm)55寸法a(mm)-寸法e(mm)39粘度範囲(mPa・s)30まで(但し比重1の時)寸法W(mm)95接続Gネジ接続寸法b(mm)50比重1.3寸法c(mm)68寸法g(mm)92材質(ベアリング)CFRPPSまたは充填材入りフッ素樹脂寸法f(mm)22寸法i(mm)2-Φ5.6材質(Oリング)FKM周囲温度(℃)0~40材質(ケーシング)GFRPP材質(スラスト軸受)アルミナセラミックスポンプサイズ15材質(インペラ)GFRPP材質(スピンドル)アルミナセラミックス
注意
※ユニオン継手は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843362
2017-05-22
用途: 浄水器加圧ポンプの交換用に使用
朝日印刷株式会社製造業

パワーに十分満足しています。なによりも交換用部品が、非常に早く入手できて、とても満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 35171446
2017-01-07
用途: 熱帯魚水槽用
岡野歯科医院

熱帯魚飼育の水槽に使用しました。音も静かで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35171525
2015-06-05
用途: 畑の灌水用
農・林・水産業

従来3馬力のモーターで灌水ポンプを駆動していたのですがほぼ必要な水量を確保できるだろうと思って購入してみました。交換してみた結果はデータ上では水量はあるものの送水圧力が少し足らない為従来の90%位の水量のなりその分を時間をかけることでカバーしています。その結果として使用満足度が減点しましたが十分使えると思います。後どの位の期間使えるか、楽しみにしています。

2が参考にしています
対象商品 : 35171446
2015-02-08
用途: 鑑賞用水槽の水循環
株式会社国際テレビ

設置も簡単で良いです、電源コード1mぐらいほしい。

対象商品 : 36843423
2014-06-11
用途: 機械の送水回路

メーカー品なので、問題なく使用。ユニオン継ぎ手仕様なのですが、継ぎ手は扱っていないとのことでしたので、他から購入。継ぎ手も扱ってもらえるとたすかります。

3が参考にしています
対象商品 : 36843362
2014-08-19
用途: 試験装置
株式会社エイエスイー

もう少し圧力がほしい。

対象商品 : 36843362
2013-06-15
用途: 循環機
株式会社匠

良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする