壁紙が貼れる両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35171536 品番TP-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!
今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。
使用後は、のりが残らずはがすことができます。
賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです
壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。

用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。 材質粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙 縦(cm)5 横(cm)700
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
※貼る面が凸凹な面、三次曲面、天井、浴室、屋外へのご使用はお避けください。
※火に直接触れる場所へのご使用はお避けください。
※ツルツルした面に貼りますとはがれない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35171536
2020-10-02
用途:
壁紙を貼る為
卸売・小売業

テープ自体は、貼りつきもよく多少であれば始めにテープのみ壁に貼る際も貼り直ししても大丈夫でした。
ただ、説明書きのように壁紙1枚分の四方を囲むだけだと、中に膨らみができてしまうので、中にも何箇所かテープを貼ったほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする