JIS10K-25A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171561 JIS10K-25A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171561 JIS10K-25A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171561

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35171561 品番 JIS10K-25A
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)125 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質ステンレス(SCS13A) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS 外径D(Φmm)125 寸法a(mm)41 寸法t(mm)14 寸法r(mm)4 ねじの種類Rc 大径(Φmm)(ハブ径)44 寸法T(mm)20 寸法b(mm)44 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びRc1 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

計装保守点検に購入しました。
センターのねじ穴の種類が豊富にあると便利に使えますが、ブッシングを使用しサイズ変更して利用しています。フランジとしては問題ありません。

対象商品:
35171595
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
高木冷機店装株式会社 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。シート面に型番ステッカーが貼ってありましたが剥がすのに少し苦労しました。

2025-01-29
用途:
配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品:
35171543
2020-11-27
用途:
散水ホースの接続
卸売・小売業

加工面がきれいな仕上がりで、問題無く接続使用しております。

対象商品:
35171552
2017-06-17
用途:
メタノールの注油時
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に良い商品で、職場の皆様が喜んでいました。

対象商品:
35171561
2017-02-20
用途:
ポンプとの接続で使用しました。
創生ワールド 様

溶接すると時間がかかるし、このようなアイテムがあると本当に助かります。ポンプとのつなぎ込み時に使用しましたが、非常に美しく、大変満足しております。
次回も是非、使いたい一品です。

対象商品:
35171586
2022-11-28
用途:
配管工事
ヒロセテン株式会社 様 (建設業・工事業)

パッキンの当たり面に商品シール1枚づつが貼られています。
1枚づつビニール包装は剥がすのに手間です。

対象商品:
35171561
2016-05-10
用途:
配管工事
建設業・工事業

めっちゃ普通

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする