JIS5K-40A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171674 JIS5K-40A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171674

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35171674 品番 JIS5K-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 外径(mm)120 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質ステンレス(SCS13A) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 外径D(Φmm)120 寸法a(mm)56 寸法t(mm)12 寸法r(mm)4 ねじの種類Rc 大径(Φmm)(ハブ径)60 寸法T(mm)20 寸法b(mm)60 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びRc1 1/2 呼び圧力5K
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35171631
2023-03-29
用途:
配管工事
有限会社鈴洋電設 様 (建設業・工事業)

フランジ面に管理用のシールが貼ってあるが 全然取れない
しかも使用する側のフランジ面に貼ってあるのではがさない使用できない。
シール除去に無駄な時間がかかってしまい、かえって割高になってしまった

1人が参考にしています
対象商品:
35171683
2022-07-23
用途:
配管
教育・研究機関

ねじ部の加工の精度が良く,スムーズに配管作業を行うことが出来ました.

1人が参考にしています
対象商品:
35171656
2021-03-07
用途:
浅井戸ポンプ用砂取り器用
製造業

砂取り器の鋳物フランジからSUSに交換しました、純正品は3600円/1個と高価なためこちらに2か所の穴あけとひし形に切断加工の手間はかかりましたが、2枚を作って1/3以下の価格ででき満足しています、製品自体には何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35171683
2017-12-01
用途:
配管の組み換え
建設業・工事業

緊急工事だったので部材がすぐに手に入り助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35171656
2016-03-10
用途:
小さな蒸気プラントの改造
アズワークc 様

見た目精度とも十分に満たしているように思う。ステンレスももう少し安くなれば良いが

1人が参考にしています
対象商品:
35171683
2013-01-18
用途:
水槽タンクの出口部分

仕上がりも綺麗で、切削部分の精度も申し分なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35171656
2022-01-19
用途:
チラーの配管部品として使用

製品について
外観も精度も申し分なく、他メーカーより安価なため、今後もリピート予定です。

梱包について
弊社の場合、購入個数が4の倍数になるのですが、緩衝材や包装など施されていなく、
12個注文した時は、梱包箱の中で12個が自由にジャラジャラと動く状態で届き、梱包箱が持たなかったらしく穴が開いていました。
また、4個注文した時も、封筒の中で4個が自由にジャラジャラ動く状態でポスト投函で届きました。
水漏れしないようシールして使用する部品ですので、少なくともシール面に傷がつかないよう、梱包方法の改善を強くお願いしたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。ご指摘の件は、貴重なご意見として担当部署に連絡させていただきます。今後とも、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする