リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの シート
カンタン壁床補修保護 ひっかき防止シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
35171755
品番
PETP-02SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お手軽カンタン!ペット保護シリーズ
気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!
ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途
ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤、はくり紙
色
半透明、マット柄
縦(cm)
30
横(cm)
30
注意
※裏紙はすべりやすいので注意
※用途以外に使用しないでください。