黒板シール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35172017 品番BB-001S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで、どこでも黒板になる粘着剤付き屋内貼り用黒板シールです!
水拭きで簡単に消せる!
黒板シールにはチョークで書くため、ウエットティッシュや濡れタオルなどで軽く拭くだけでさっと消すことができ、繰り返しご使用いただけます。

用途
店舗装飾や子供へのメッセージボードに
段ボールやベニヤに貼って持ち運び黒板に。
店舗で毎日のランチメニューやウェルカムボードとして等
材質表面材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 縦(cm)46 横(cm)90
注意
※裏紙はすべりやすいので注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする