JIS5K-20A 白ねじ込みフランジ 吉年 35172024 JIS5K-20A 白ねじ込みフランジ 吉年 35172024

白ねじ込みフランジ

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード35172024 品番JIS5K-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を図りました。
強靭な材質。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 外径(mm)85 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)10 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)85 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法T(mm)18 寸法g(mm)49 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 寸法f(mm)1 寸法Rc3/4 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35172024 JIS5K-20A 70803925 合F5K 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172067
2021-06-21
用途:
灌漑井戸ポンプ改造用
農・林・水産業

メネジ部パッキン接触部共に、必要にして十分な仕上がりです。

対象商品:
35172015
2020-03-16
用途:
配管アート作成

パッキンのあたり面も丁寧に加工してあるのがわかる。
重厚感があり、ねじ山もきれい。

対象商品:
35172033
2019-08-04
用途:
2枚をスリーブでつないで回転作業台にしています。
その他業種

鋳物だからこんなものでしょうね、欲をいえばパッキング面の中穴の角を落とさずにしたほうがよいかも? 角をおとしたため、パッキンへの内圧がつよく、漏れやすいのではないですか? 幸い今回はパイプつなぎには使わないので影響はないですが、パイプ連結には使いたくないですね。

対象商品:
35172015
2017-10-06
用途:
壁の棚作り。
製造業

良い品物で満足しております。フランジについて1/4サイズも製造して欲しいと思います。
最小が1/2では重たくなりがちです。

対象商品:
35172015
2017-06-06
用途:
配管

価格が安いのでこれで満足です。だいたいこれを購入してます。
商品の不具合は一度もありません。

2016-11-03
用途:
DIY
教育・研究機関

ホームセンター等で扱っていないため大変助かります。対応も迅速で丁寧です。

対象商品:
35172015
2016-04-29
用途:
DIY
卸売・小売業

安い、届くの早い!
何の問題もありません。今後もよろしくお願い致します。

対象商品:
35172042
2013-12-11
用途:
スチーム配管継手
イシカワ 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする