窓ガラス用結露吸水シート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172114 品番 HGK-01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

窓の結露対策に!
格子柄調でお部屋が暗くなりません!
特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。
空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます
春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます

用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。 材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系 サイズM 縦(cm)92 横(cm)90
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
窓ガラス結露対策
その他業種

窓ガラスの結露でエースのカーテンがカビてこまっていましたが、吸水シートのおかげで解消しました。
ただ、大窓のためサイズの適したものが無かったので、つぎはぎしました。

2024-12-12
用途:
結露を防ぐために窓に貼る
その他業種

想定していたより貼るのが楽で,今のところほぼ結露も吸収してくれています

対象商品:
35172114
2023-11-18
用途:
ベランダのガラス戸の下部半分使用
その他業種

朝起きてぬくもりを感じました。良かったと思います。

2023-01-10
用途:
窓ガラスの結露対策
その他業種

今までの結露吸水テープだと満水まで吸収したら漏れて窓枠の下の木の部分まで水が流れることがありました。
こちらに変えてからは、サッパリ!とはいきませんが、木部がベショベショになることはなくなりました。
簡単な目隠しにはなるので結露防止にカーテンを短くしても室内が見えにくいのでそこも気に入ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする