※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS10K-50A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172173 JIS10K-50A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172173

白ねじ込みフランジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172173 品番 JIS10K-50A
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10〜120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 寸法t(mm)18 寸法D(mm)155 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 寸法T(mm)24 寸法G(mm)99 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 使用ボルト(参考)呼び×長さL/M16×60 寸法f(mm)2 寸法Rc2 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 ボルト穴径h(Φmm)19 呼び圧力10K
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172173
2024-05-31
用途:
配管のフランジが腐食したため、交換した。
広島県酪農業協同組合 様 (製造業)

問題なく取り付けできた。価格が安いので、これで十分です。

2021-02-25
用途:
機械の点検時
サービス業

使い易く良、かったです。改善点は、特にありません。

対象商品:
35172146
2018-03-13
用途:
冷水配管工事
建設業・工事業

10kの一般ねじ込みフランジで全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする