外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172218 品番 OD-651S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。
今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった
鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。
マジックミラー効果で視線をカット!
ガラスが割れても飛び散らない
有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)
屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)

用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム シルバー サイズS 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90
注意
※屋外用です。
※屋内側に貼ると、熱割れする危険性がありますので、貼らないでください。
※貼る面が三次曲面やザラザラ面の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172227
2023-07-17
用途:
日除けフィルム
運輸・通信業

貼り付ける際、水をかなり付けていてもフィルムの粘着力が強くあちこちにくっ付くので注意が必要です。性能は問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35172236
2023-07-17
用途:
日除け
運輸・通信業

貼り付ける際、かなりの水で濡らしても粘着力が強く、注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35172236
2021-06-22
用途:
断熱目的で使用
その他業種

自宅のサッシガラスに貼りました。
複層ガラスに対応できる商品が少ないので、自動的に選択。

やや腰があるので一人で貼るのは大変でした。
貼りつけ後はやや青暗くなりますが、比べればという程度です。
遮熱の効果はかざした手ではっきり感じるほど大きいです。

7人が参考にしています
対象商品:
35172227
2021-07-16
用途:
窓用フィルム貼り
その他業種

貼ると昼間は外からは鏡の様になり内部は見えません。内部からは、多少暗くなりますが安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
35172227
2020-10-22
用途:
ペアガラス用の目隠し
その他業種

外貼り目隠し用フィルムを探していました、
ペアガラスの為、安全性に問題があり使用不可製品が
多く困っていました、このメーカーの内容表示を
見て信頼をおき購入致しました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする