※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS5K-20A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172243 JIS5K-20A 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 35172243

白ねじ込みフランジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172243 品番 JIS5K-20A
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10〜120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 寸法t(mm)10 寸法D(mm)85 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 寸法T(mm)15 寸法G(mm)51 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 使用ボルト(参考)呼び×長さL/M10×40 寸法f(mm)1 寸法Rc3/4 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 ボルト穴径h(Φmm)12 呼び圧力5K
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172234
2016-10-23
用途:
パイプDIY
教育・研究機関

安くてもしっかりしていました。棚、机の固定に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする