貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35172245 品番 HGAL-01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです
鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。
夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。
室内を屋外からみえないように目かくしできます
糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。
水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。 材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム ホワイト サイズM 耐熱温度(℃)80 縦(cm)92 横(cm)90
注意
※屋内用です。
※「凸凹ガラス用」ですが、透明ガラスにも貼れます。
※ただし、貼ると吸着面に筋状のあとが残り、表面に透けて見えます。
※Low-Eガラスには貼らないでください。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m2以上は貼らないで下さい
※プラスチックの平らな面に長期間ご使用の場合、はがした際に吸着層がのこることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172254
2024-01-18
用途:
窓の遮光に使用。
みやざき整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品がロール状態で届くので巻しわが有り貼りづらいです。

3人が参考にしています
対象商品:
35172254
2022-07-10
用途:
窓の日除け
飲食業

日差しを遮ってくれるのは勿論のこと、
遮熱効果もそれなりにあります。
家の中から貼れるので、朝から晩まで暑さが続く表に出ることなく楽に作業が出来ました。
こちらの期待以上の効果があります。

対象商品:
35172245
2019-08-07
用途:
加工工場内

西日が当たるため暑い場所でしたが貼ってはがせる凸凹ガラス用遮熱シートを張ったところ作業員にも好評でした.

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする