※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の フランジ
白ねじ込みフランジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35172331
品番
JIS5K-150A
参考基準価格(税別)
¥15,560
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10〜120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
265
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
寸法T(mm)
40
寸法G(mm)
209
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
230
使用ボルト
(参考)呼び×長さL/M16×60
寸法f(mm)
2
寸法Rc
6
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
ボルト穴径h(Φmm)
19
呼び圧力
5K
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材