動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35172392 品番 DX33 220V 0.2kW 1.8A
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。

種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電流(A)1.8 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)0.2 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10〜50 相対湿度45%〜85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル 5Y7/1 適合電線(mm2)2 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約10G) 質量(g)455 用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172444
2024-09-24
用途:
機械のメンテナンス
勝妙商会 様 (サービス業)

納期も早く、助かりました。
大変、信頼のおける商品で、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35172417
2021-05-24
用途:
三相モーターのポンプの電源スイッチとして
農・林・水産業

トリップフリー構造のモーターブレーカーを内臓したスイッチということで配線もスッキリして良い。
関係ないが、押し心地も非常に気持ちいい。

対象商品:
35172453
2019-07-29
用途:
三相モーターのオンオフに使用
建設業・工事業

プラスティックケースながら強度充分。多少ボタンが硬い様に感じました。

対象商品:
35172417
2018-04-03
用途:
ポンプのスイッチ
製造業

過負荷保護付きで思ったよりコンパクト。日本のメーカー製なので満足しています。

対象商品:
35172453
2016-04-10
用途:
粉砕機の電源修理

しっかりした作りで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35172453
2014-01-31
用途:
機器修理

接続ネジの位置が良くない。ドライバーシャフトが当たってしまい作業しにくいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする