※代表画像
A&D
A&Dの はかり
A&Dの 台はかり
A&Dの 防爆はかり
耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量
150kg
動作温湿度範囲
-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
注文コード
35172577
品番
SB150K06-FP
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・動作温湿度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆用計量台
爆発等級及び発火度[ExdUBT4]準拠、使用場所1種、2種適合
シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型
労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
用途
1種、2種の危険場所で使用可能。
質量(kg)
15
ひょう量
150kg
計量皿寸法W(mm)
390
計量皿寸法D(mm)
530
外形寸法D(mm)
530
外形寸法W(mm)
390
外形寸法H(mm)
163〜182
動作温湿度範囲
-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。