※代表画像

耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量60kg 計量皿寸法W(mm)290 注文コード35172595 品番SB60K05-FP
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はひょう量・計量皿寸法Wなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆用計量台
爆発等級及び発火度[ExdUBT4]準拠、使用場所1種、2種適合
シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型
労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠

用途1種、2種の危険場所で使用可能。 質量(kg)13 ひょう量60kg 計量皿寸法W(mm)290 計量皿寸法D(mm)375 外形寸法D(mm)375 外形寸法W(mm)290 外形寸法H(mm)131〜160 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする