BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 接着剤
BOSCH(ボッシュ)の ホットメルト接着剤
BOSCH(ボッシュ)の グルースティック
グルーチップ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カラーミックス(赤、黄色、青、黒、緑)
注文コード
35172778
品番
2608002005
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
色
カラーミックス(赤、黄色、青、黒、緑)
用途
全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。
セット内容
7mmΦ×20mm 70pc(5色各14本)
材質
ポリマー
長さ(mm)
20
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×7×7
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ