ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)の その他測定用品
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)の 回転計/カウンター
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)の 回転計/カウンターその他関連用品
スペクトラム・アナライザ FPC
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数レンジ
5kHz〜2GHz
注文コード
35173015
品番
FPC1000+B2
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数レンジ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途
IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様
【分解能帯域幅】1Hz〜3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm〜0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm〜0dBm
周波数設定分解能
1Hz
周波数レンジ
5kHz〜2GHz
注意
※購入にユーザー様情報(会社名、部門、氏名、TEL、所在地)必要な商品です。
注文後、メーカーよりご確認のご連絡をさせて頂きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200