10K×30 HIフランジ セキスイ 35173363 10K×30 HIフランジ セキスイ 35173363

HIフランジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35173363 品番 10K×30
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)30 呼び径(B)1-1/4 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC) 形状フランジ 濃青 タイプJIS10K 寸法L(mm)50 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)48 寸法D2(mm)135 寸法l(mm)44 寸法T(mm)16 寸法Z(mm)6 寸法d1(mm)38.6 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)60 テーパ 1/T1/34 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35173381
2023-03-02
用途:
工場の配管のメンテナンス
株式会社三陽 様 (製造業)

工場の水道配管のメンテナンスに使用します。注文からすぐに届き、現場の社員が喜んでおりました。

対象商品:
35173354
2018-07-04
用途:
配管修理
農・林・水産業

ホームセンターなどには、あまり置いていない部品なので、注文後、迅速な対応発送が助かりました。

対象商品:
35173406
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
35173397
2015-01-13
用途:
装置の部品として
株式会社ジージェーブイ 様

この部品は接続面がフラットなことが重要なのですが、その面に「商品ラベル」がべったり貼ってあります。仕方ないので剥がさなければならないのですが、跡が残ります。このラベルが剥離タイプのものかわかりませんが、このような場所に貼るのであれば完全な剥離タイプのラベルを使用してください。もしくは、商品の特性を理解してラベルの貼る場所を変えてください。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後検討させて頂きます。

対象商品:
35173381
2014-09-17
用途:
製品の一部
株式会社ジージェーブイ 様

この商品の一番重要なところに再剥離ではない商品タグシールが貼ってありました。商品の機能を理解してタグシールの貼る場所を考えてほしい。また、タグシールはすべて再剥離のものに変えてほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
35173381
2013-10-08
用途:
マンション大浴場濾過配管工事
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする