標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100 補助接点1b 注文コード35173661 品番SW-03(主回路AC200V 1.5K コイル電圧AC100V 1b)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル定格電圧・補助接点など331種類から選べます 他の種類を見る

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

定格通電電流(A)20 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b コイル定格電圧(V)AC100 モーター容量(kW)1.5 主回路電圧(V)AC200 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 機械的耐久性1000万回 質量(kg)0.43 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) ヒートエレメント定格整定範囲 (A)- 適合サーマルリレーTR-0N コイル電圧(V)AC100 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 形式SW-03 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×122×80 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(220V)11 定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.4、(220V)0.8 定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)1.5、(380-440V)2.2 定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)8、(380-440V)6 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20 接点構成[補助]双接点 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし シリーズ新SCシリーズ フレーム03形 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 定格インパルス耐電圧(kV)6 開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4) ヒートエレメント定格呼び(A)- ケースの有無ケースカバーなし 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
制御盤製作
株式会社ケイテック 様 (サービス業)

絞り込み機能が正確ではなく、コイル電圧の項目も2つあり意味不明。
各仕様について商品がマッチしていないため、間違いが多発する。

1人が参考にしています
2025-10-06
用途:
配電盤の補修工事

1日で届きました。おかげさまで即修理できました
もちろん品質にも問題ありません
ミツビシの代替えで使ったのですがしっかりと仕事してくれました

対象商品:
06877132
2024-07-25
用途:
高圧洗浄機に使用。
株式会社 優和工業 様 (建設業・工事業)

高圧洗浄機に使用しててマグネットスイッチがおかしくなり、今回同じ物が有ったので購入しました。
問題なく大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06858905
2024-08-31
用途:
機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社 様 (卸売・小売業)

使い勝手がよい製品です。機械の部品が壊れたため、同じ部品を購入しました。

対象商品:
06858932
2024-04-11
用途:
灌漑ポンプの電源回路に使用
三宅水道工業有限会社 様 (建設業・工事業)

メンテ時の取替用に使用しています。とても信頼できる製品です。

対象商品:
06858871
2022-09-02
用途:
鍍金排水処理の管理
有限会社樋富鍍金工業所 様

汎用品の為、問題なく使用できました。
既存物開線時、ネジ頭がもろく外しにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
06877123
2022-11-04
用途:
ダクト排気送風機用の代替
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

定番商品が素早く選べて到着も早く、助かりました。これからもよろしくお願いします

対象商品:
06858862
2022-07-14
用途:
制御盤内でモーターの安全スイッチとして使用しました。
山廣電機有限会社 様 (建設業・工事業)

制御盤の作動試験において上々の結果が出ました。大変良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする