藤田電機製作所
藤田電機製作所の その他測定用品
藤田電機製作所の 回転計/カウンター
藤田電機製作所の 回転計/カウンターその他関連用品
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直流電流(mA)
DC1
注文コード
35173679
品番
KM-48-DC-1mA
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直流電流・抵抗
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スケルトンタイプの明るいメータ
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
形状
(指針)刃型
目盛(mm)
31
振幅角度(°)
90
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
動作原理
可動コイル形
直流電流(mA)
DC1