MC2608 2P15A防水コネクターボディ 明工社 35174684 MC2608 2P15A防水コネクターボディ 明工社 35174684 MC2608 2P15A防水コネクターボディ 明工社 35174684

2P15A防水コネクターボディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35174684 品番MC2608
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5〜12 適合圧着端子(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75〜2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3660 形状平刃 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。
コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241384
2009-09-24
用途:
金属工事

商品の画像の下にはアースがついていたのに、現物はただの2P??ただの2Pだったらいらなかったのに!!!

MonotaROからの回答

画像を差替えさせて頂きました。
ご迷惑をお掛け致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする