接地2P15A防水プラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35174702 品番ME2542
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)11〜13 適合圧着端子(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3678 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。
コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35174702
2022-02-18
用途:
電源プラグ補修部材として
医療・福祉・介護関連業

電源プラグの補修用として購入。 特に問題点もなく良好と思います。

対象商品:
35174702
2019-11-08
用途:
延長コード用
建設業・工事業

防水プラグの為、水没してもブレーカーが堕ちることは有りません。
アース部分も頑丈で折れません。

対象商品:
35174702
2016-01-31
用途:
建設現場

普通にちゃんと使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする