サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの ボトムス 食品工業向け
FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35175813
品番
FX70968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
色
ホワイト
サイズ
5L
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94〜100
ヒップ(cm)
130
インナーネット
裾
性別
女性用