神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
ストライプ美型 プリーツスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35179733
品番
E2252A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
「ウエスト周りが気になる!」というお客様の声から生まれたスカート。嬉しいほど楽な着心地ながらほっそりとしたシルエットを実現した究極のスカート
色
グレー
サイズ
L
ウエスト(cm)
68
仕様
美形スカート。ストレッチ素材。伸縮&制電裏地。ホームクリーニング。オールシーズン。ラクラクカン。左右シームポケット。
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル70、毛30
ヒップ(cm)
99
丈(cm)
58
生地
ツインストライプ
色番
2
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
参考になった