※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-1 マイクロプロハンマー オーエッチ工業 35179821 MH-1 マイクロプロハンマー オーエッチ工業 35179821

マイクロプロハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35179821 品番 MH-1
参考基準価格(税別)¥5,425 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ヘッドは簡単に交換できます。

用途
ピンでパンチの打ち込み
ダイスの打ち込み
金型部品の修正時・バイパスでの平行出し
金型のカム部やスライド部の動作チェック
種類特殊ハンマー 頭径(Φmm)15 全長L(mm)200 材質(頭)銅/ナイロン 主な用途金型作業 呼称#1 頭部長(mm)66 頭質量(g)70 寸法H(mm)15 トラスコ品番287-7058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35179855
2018-03-28
用途:
金型のメンテナンス
製造業

持ちやすく、使いやすいが、安くはないですね。
同様のサイズでAnexの商品とかもありますし…。

対象商品:
35179864
2016-12-22
用途:
プレス部品の組み付け(打ち込み)
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し径の小さいタイプがあれば、相手物に干渉せず打ち込むことができます。可能であれば検討下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする