※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-10J 替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業 35179882 MH-10J 替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業 35179882

替ヘッド(マイクロプロハンマー用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(Φmm)13 材質(頭)ジュラコン(R) 適合#0 注文コード35179882 品番MH-10J
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は頭径・材質・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

ネジ式なので簡単に交換できます。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)13 材質(頭)ジュラコン(R) 寸法H(mm)18 適合#0 アズワン品番65-1868-98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする