※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
替ヘッド(マイクロプロハンマー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
15
材質(頭)
銅
適合
#5
注文コード
35179943
品番
MH-25C
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
頭径・材質・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ式なので簡単に交換できます。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
15
材質(頭)
銅
寸法H(mm)
18
適合
#5
トラスコ品番
323-5696
質量(g)
40