ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35180144 品番UU4150NA
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。

適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下
(ナベ/M2〜M5、トラス/M2〜M4)
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 トラスコ品番375-9091 質量(g)280

商品説明動画

【工具】さびついたネジ・頭のつぶれたネジに!「ネジアンギラスシリーズ」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180144
2020-03-16
用途:
車、バイク、家庭内作業に
農・林・水産業

30CMサイズを使ってますが、20CMサイズが必要のため。使用感はいいです。よく食いつきます 口先のネジはずしはサイズが合えば効果あります。

対象商品:
35180144
2019-10-21
用途:
バイク整備
Kガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょうどいいサイズで使いやすかった。購入おすすめてます。

対象商品:
35180144
2015-11-09
用途:
自動車整備等

かなりホールド性が高いです!最悪スパナがなくてもこれで間に合ってしまうくらい、掴みがいいです。このクラスだと4000円以上がザラですが、これは価格もそれなりの値段で、コストパフォーマンスはかなり高いです。
もう一生の相棒ですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする