LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ねじプライヤ
ネジアンギラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35180171
品番
NA175
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プライヤ用途にも使用可能!
小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下
(ナベ/M2〜M4、トラス/M2〜M3)
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
170
用途
ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
トラスコ品番
356-8911
質量(g)
150
頭部厚(mm)
9
商品説明動画
【工具】さびついたネジ・頭のつぶれたネジに!「ネジアンギラスシリーズ」
参考になった