980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196 980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196 980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196 980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196 980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196 980+2-150 メガドラ インパクタ ベッセル 35180196

メガドラ インパクタ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35180196 品番 980+2-150
参考基準価格(税別)¥2,066 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。
オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。
マグネット入り。軽量タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は高精度ブラックポイント加工。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)6.4 全長(mm)263 軸径(Φmm)6.4 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)34 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 質量(g)150 刃先マグネットあり 軸貫通あり 用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 トラスコ品番356-7737 種類インパクトドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180187
2024-04-01
用途:
固着ねじの取り外し

固着ねじの取り外しに手軽に使用出来重宝していますが、グリップ部にオイル等の油が付き年月が経つと劣化してぼろぼろになり買い替えが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35180205
2024-03-31
用途:
バイク整備
RUN&RUN 様 (サービス業)

回らないビスもこれなら回ります。普段使いできるのであれば便利ですね。

対象商品:
35180196
2024-03-28
用途:
分解の友
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ドライバーでだめならインパクタ。これでだめならネジザウルス。エンジンや機械分解の友として便利な工具。

対象商品:
35180187
2022-12-18
用途:
固着ビスの取外し
サービス業

固着した小径ビスの取外しに使用
工具箱に忍ばせていれば
安心で便利な商品
流石の特許商品である

対象商品:
35180205
2022-02-05
用途:
パイクメンテ
製造業

クランクケースの固いねじが、なめることなく緩みました。

1人が参考にしています
対象商品:
35180187
2021-08-10
用途:
通常の使用
教育・研究機関

きつかったネジが一発で緩みました。やはり道具は大事だなー。

2人が参考にしています
対象商品:
35180187
2021-07-13
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

貫通ドライバとしても便利ですし、通常のドライバとしても先端のネジへの食いつきはいいと感じました。

対象商品:
35180187
2020-04-27
用途:
舐めたネジのはずし。
株式会社イチコー 様

店舗では¥1200円くらいで売られているので、割引きキャンペーンコードの使えるときに買い増した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする