両端穴付六角レンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)8 寸法H(mm)8 注文コード35180652 品番001-8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は対辺寸法・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキ

寸法H(mm)8 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)100 トラスコ品番432-8001 形状L型 対辺寸法(mm)8 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
注意
※いじり止めねじは規格外の別注品です。機器により、突起(凸)の異常に大きいねじが使用されている場合があります。それにはメーカーの六角穴付レンチは対応できません。ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75303103
2021-10-21
用途:
特殊な六角レンチ

家電製品の自己修理でこんな特殊部品があるんだと驚きました。目視で、何種か購入したんですが、最終的に本商品が必要ととなり購入しました。機器の分解・清掃・点検が出来、無事、家電機器が動作できました。

対象商品:
35180625
2020-09-06
用途:
低価格でクオリティーも良かった。
農・林・水産業

見た目や寸法はトラスコ製の穴付きと同じだった。
見た目もメッキされ綺麗で価格も安く、ネジの在庫箱に予備として保管。

対象商品:
35180634
2017-07-17
用途:
自転車のスキュワー用工具

最近購入したスキュワーの付属専用工具の予備として購入。付属していたものより良い仕上げでした。

対象商品:
35180625
2017-11-06
用途:
バイクのメンテナンス時
キャビノチェ 様 (卸売・小売業)

注文後に商品が素早く届き、たいへん助かりました!!

対象商品:
75303112
2017-10-02
用途:
消防用点検時に使用
株式会社アイテール 様 (建設業・工事業)

サイズは少し小さめのようでしたが、探し物が見つかり助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35180625
2016-12-01
用途:
マフラーのインナーサイレンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーのインナーサイレンサー脱着に使用しています。ホームセンターには置いていなかった為、こちらで購入しました。
価格も安く、精度も高く、仕上げもキレイで満足しています。
MADE IN JAPANの刻印も入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
75303103
2016-08-18
用途:
車に使用したネジの取り外し時
製造業

もう少し大きければ使いやすいのと、ケースか何か欲しい。紛失しそう。

対象商品:
35180625
2015-09-24
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする