定温式スポット型感知器特種ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35180731 品番 BV40108K
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途熱感知器 適合(ベース)BVK4000、BVK4010 取付露出 質量(g)70 種類定温式、特種60℃ヘッド 使用温度範囲(℃)-10〜40 電圧(V)DC30 電流(mA)70 型式検定番号感第44〜16〜4号 感知方式熱式
注意
※ベース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする