BV42208K 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック) 35180765 BV42208K 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック) 35180765

差動式スポット型感知器2種ヘッド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35180765 品番BV42208K
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
感知方式熱式 用途熱感知器 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60〜21号
注意
※ベース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180765
2024-01-21
用途:
同等製品の置き換え
サービス業

既存の同じ商品が古かった為、購入して置き換えました。
良かったです。

対象商品:
35180765
2021-11-18
用途:
火災センサーの故障時
医療・福祉・介護関連業

以前付いていたものと、外観も形も全く同一
全く問題なく使えてます

対象商品:
35180765
2021-04-13
用途:
取り換え
新宮セントラルホテル 様

差動式スポット型感知器が古くなったので、
取替えました。簡単にできました。

対象商品:
35180765
2021-10-01
用途:
室内天井

古くなったので交換しました。特に不満も問題もありません。コスパも良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
35180765
2021-01-10
用途:
鋼製建具の施工

増設の為に購入しました。取付けは付けやすいと思います。

対象商品:
35180765
2019-12-06
用途:
火災報知システムの保全
サービス業

先日突然誤動作を起こした箇所があったが、検知したセンサーのみに赤い見地ランプが付くので発見が容易です。親機をリセットするまでランプは付いています。予備のヘッドをストックしておけば(火災などのないことをよく確認した上)でワンタッチ(片手でベースに1/2回転ねじ込むだけ)で交換できるので(誤動作警報を止めるために親機をオフにしてあったために本当の火災を検知し損なうといった重大な事案を防止できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35180765
2017-12-11
用途:
交換部品として
ペンション シルバースプレィ 様 (飲食業)

全く問題ありませんでした。
また違う品番も利用したいと考えています。

対象商品:
35180765
2014-07-21
用途:
??予防??

無事設置

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする