DAD41140 ドレンホース Panasonic(パナソニック) 35180966

DAD41140 ドレンホース Panasonic(パナソニック) 35180966
DAD41140 ドレンホース Panasonic(パナソニック) 35180966

ドレンホース

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び14
内容量1箱(50m)注文コード35180966品番DAD41140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)
継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。

用途エアコンアクセサリー長さ(m)50材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)ピッチ(mm)(継手部)約500外径D(Φmm)19呼び14
注意
※他メーカーとの互換性はありません。※屋内の配管には使用できません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180966
2020-01-21
用途: 吸引側

吸引側で使うとき、ほかのホースは負圧で潰されてしまうが、このホースだけは大丈夫、非常に助かる。末永くよろしくお願いします

対象商品 : 35180966
2015-05-22
用途: エアコンの室外へのドレーン用

安価なホースが他社でありますが、日光に当たり、10年経つとホースが硬化してボロボロになりますが、このホースは耐久性があり、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする