Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エンド
送りエンド(CD管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181194
品番
DM016Y-R
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様
釘・防トロキャップ付。
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
30
呼び
16
角度(°)
(立ち上げ)20
寸法D(Φmm)
28.5
寸法W(mm)
29
色調
オレンジ
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8〜4.1mmのタッピンねじをご使用ください。