型枠用ブッシング(CD管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181212 品番 DM028W-R
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。

呼び28 寸法H(mm)70.9 寸法L(mm)75.2 寸法W(mm)54.8 色調オレンジ 寸法D(Φmm)45.6 用途CD管用
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする