Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エンド
ころがしエンド(1本止め) CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181221
品番
DM281S-R
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
寸法L(mm)
72.5
寸法H(mm)
40.8
呼び
28
寸法D(Φmm)
45.6
寸法W(mm)
45.6
付属品
釘、防トロキャップ付
角度(°)
(立ち上げ)20