Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ジョイントナット
ジョイントナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35181343
品番
DMP28JN
参考基準価格(税別)
¥102
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途
厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。
寸法L(mm)
28
呼び
28-28
寸法D1(Φmm)
39.5
寸法D2(Φmm)
44.5
注意
※ケーブル工事、弱電工事にご使用ください。