塗装中型四角ブランクカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35181501 品番DS4211B
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
質量(kg)0.14 種類平カバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする