塗装大型四角ブランクカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35181517 品番DS4212B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
質量(kg)0.18 種類平カバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181517
2023-10-30
用途:
機械装置配線作業時
製造業

塗装大型四角アウトレットボックス用のカバーです。1枚単位で購入できる上に安いので助かります。

対象商品:
35181517
2016-08-17
用途:
電気工事実習用

品質も申し分無く、便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする