大型四角スイッチカバー1コ用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181614 品番 DS46122
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質鋼板製 種類平カバー 寸法H(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 質量(kg)0.12 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460017
2016-08-17
用途:
電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする