中型四角スイッチカバー2コ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181632 品番 DS47112
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質鋼板製 質量(kg)0.06 種類平カバー 外形寸法(mm)106×106 寸法H(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする